Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1C10X7R104K050B CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1793688
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1C10X7R104K050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: Monolythic 1C Series
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 1C10X7R104K050B, 1793688, 179-3688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,152*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.