Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK 20020008-C041B01LF TERMINAL BLOCK PLUGGABLE, 4 POSITION, 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1787738
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20020008-C041B01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Nennstrom: 8 A
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Rastermaß: 3.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG to 16AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, leiterplattenklemme, dosenklemme 4 pol, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, AMPHENOL ANYTEK, 20020008-C041B01LF, 1787738, 178-7738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,871*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,307*
    € 1,55533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTC-52A04
    ab € 1,20*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTC-56A04
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.