Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3313S-1-103E TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 1TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1787584
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313S-1-103E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3 mm Square
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Produktbreite: 3.71 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 3.61 mm
  • Produkthöhe: 5.35 mm
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Nennleistung: 125 mW
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: 3313 Series
  • Element-Material: Cermet
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3313S-1-103E, 1787584, 178-7584
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 1,50*
    € 1,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 1,61*
    € 1,92*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.