Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC1206X225K250CT CAPACITOR CERAMIC, 2.2UF, 25V, X5R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1785706
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1206X225K250CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktpalette: MC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: X5R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 2,2µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC1206X225K250CT, 1785706, 178-5706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0584*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    TMK316BJ225KD-T
    ab € 0,0619*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.