Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS SD3114-100-R INDUCTOR, SHIELDED, 10UH, 780MA, SMD, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1783745
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SD3114-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Produktpalette: SD3114 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 780 mA
  • Produkthöhe: 1.4 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivität: 10 µH
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RMS-Strom Irms: 570 mA
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON ELECTRONICS, SD3114-100-R, 1783745, 178-3745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 41.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 8200 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 20500 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 41000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.