Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P160KN-0QD15B10K. ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM, 16MM, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1782728
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P160KN-0QD15B10K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Produktpalette: P160 Series
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Potentiometer: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Einstellungsart: Knurled
  • Produktlänge: 24.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0.2w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P160KN-0QD15B10K., 1782728, 178-2728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,911*
    € 2,37*
    1 Tag
    917
    € 14,99*
    ab € 0,667*
    € 5,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.