Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4414HH AXIAL FAN, 119MM, 24VDC, Supply Voltage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1770474
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414HH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - m3/min: 4.75 m³/min
  • SVHC: Lead
  • Lüfterrahmen: Square
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Nenndrehzahl: 5000 rpm
  • Produktpalette: 4400 Series
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 14 W
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Nennstrom: -
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Luftstrom - CFM: 167.8 cu.ft/min
  • Außentiefe: 38 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4414HH, 1770474, 177-0474
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,18*
    € 45,55*
    € 6,90*
    ab € 33,38*
    € 46,47*
    € 6,90*
    ab € 34,42*
    € 46,50*
    Frei Haus
    ab € 39,12*
    € 59,41*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 44,05*
    € 71,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,46*
    € 85,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,98*
    € 83,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,86*
    € 77,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,15*
    € 73,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,63*
    € 72,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,44*
    € 68,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,06*
    € 60,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 3,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,03*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 4,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,94*
    Zubehör
    ebm-papst
    FG 119
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.