Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-2025F-B103 POTENTIOMETER, CARBON, 10KOHM, 20%, Trac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1769829
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-2025F-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 27.4 mm
  • Potentiometer: -
  • Einstellungsart: Flatted
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Nennleistung: 50 mW
  • Produktbreite: 9.7 mm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktpalette: PTV09 Series
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV09A-2025F-B103, 1769829, 176-9829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,618*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.