Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3269W-1-102GLF TRIMMER POTENTIOMETER 1KOHM 12TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1768374
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269W-1-102GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Element-Material: Cermet
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Produktpalette: 3269 Series
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Produkthöhe: 7.44 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • SVHC: Lead
  • Nennleistung: 250 mW
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3269W-1-102GLF, 1768374, 176-8374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,06*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.