Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TC33X-2-501E TRIMMER POTENTIOMETER 500 OHM 1TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1768275
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TC33X-2-501E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktpalette: TC33 Series
  • Produktlänge: 3 mm
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • MSL: -
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3 mm Rectangular
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • Element-Material: Cermet
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 25%
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, TC33X-2-501E, 1768275, 176-8275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,222*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.