Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3269X-1-203LF TRIMMER POTENTIOMETER 20KOHM 12TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1767864
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269X-1-203LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produkthöhe: 7.44 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • Produktbreite: 6.35 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Element-Material: Cermet
  • Produktpalette: 3269 Series
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3269X-1-203LF, 1767864, 176-7864
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,09*
    € 2,62*
    100
    € 5,90*
    ab € 2,13*
    € 2,64*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 2,30*
    € 3,54*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.