Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKPCM-97H67P-40DB-4807 MICROPHONE, Transducer Function:Micropho


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1758436
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKPCM-97H67P-40DB-4807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Mikrofone
Pro-Audio
Schallwandler
Frequenzgang, max.: 16 kHz
  • Frequenzgang, min.: 100 Hz
  • Empfindlichkeit (dB): -40 dB
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Wandlerfunktion: Microphone
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Richtcharakteristik: -
  • Drain-Strom, max.: -
  • Ausgangsimpedanz: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,26*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.