Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKPCM-60H50-40DB-4805 MICROPHONE, Transducer Function:Micropho


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1758426
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKPCM-60H50-40DB-4805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Bauelemente
Mikrofone
Sensoren
Richtcharakteristik: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Empfindlichkeit (dB): -40 dB
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,217*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.