Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRD450CR-10 UTP CROSSOVER CABLE, CAT5E, 3.048M, GRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1757690
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRD450CR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Kabelaufbau: UTP (Unshielded Twisted Pair)
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, TRD450CR-10, 1757690, 175-7690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.