Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 70-IAC5 I/O MODULE, Current Rating:8mA, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1756552
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     70-IAC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 8 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, GRAYHILL, 70-IAC5, 1756552, 175-6552
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Grayhill
    70-OAC5
    ab € 15,01*
    Zubehör
    Grayhill
    70RCK4
    ab € 49,84*
    Zubehör
    Grayhill
    70RCK4R
    ab € 51,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.