Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0805ATZ1502 RESISTOR, THIN FILM, 15KOHM, 100mW, 0.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1748046
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0805ATZ1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstand: 15 kohm
  • Nennleistung: 31.25 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Nennspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0805ATZ1502, 1748046, 174-8046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,348*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.