Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0805ATY2002 RES, THIN FILM, 20K, 0.05%, 0.0625W, 080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1748039
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0805ATY2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstechnologie: Thin Film
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstandstyp: Precision
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstand: 20 kohm
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0805ATY2002, 1748039, 174-8039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.