Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3214X-1-104E TRIMMER POTENTIOMETER 100K OHM 5 TURN SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1739452
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214X-1-104E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Nennleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • Element-Material: Cermet
  • Produktpalette: 3214 Series
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • MSL: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4 mm Square
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3214X-1-104E, 1739452, 173-9452
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 2,21*
    € 2,80*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 658,87*
    € 748,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.