Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JWD-172-5 RELAY, REED, SPDT, 28V, 0.5A, THT, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1723200
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JWD-172-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Schaltspannung, max.: 28 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: JWD Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulenwiderstand: 200 ohm
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, JWD-172-5, 1723200, 172-3200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.