Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JWD-171-10 RELAY, REED, SPST-NO, 100V, 0.5A, THT, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1723110
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JWD-171-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung: 24 VDC
  • Schaltspannung, max.: 100 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: JWD Series
  • Relaismontage: Through Hole
  • Spulenwiderstand: 2.15 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Printrelais, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, JWD-171-10, 1723110, 172-3110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.