Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SV07GC473KAR CERAMIC CAPACITOR 0.047UF 2000V, X7R, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1715176
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SV07GC473KAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 12.1 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Kapazität: 47000 pF
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide)
  • Produktpalette: SV Series
  • Produktbreite: 5.08 mm
  • Produktlänge: 14.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 12.7 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 47nf, radial kondensator, keramikkondensator 0,047uf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SV07GC473KAR, 1715176, 171-5176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,76*
      
    Preis gilt ab 23.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 47 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 235 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 470 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 23500 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.