Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SV03HC472MAR CERAMIC CAPACITOR 4700PF 3000V, X7R, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1715172
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SV03HC472MAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 6.99 mm
  • Produktpalette: SV Series
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide)
  • Produktlänge: 9.4 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 3 kV
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: 5.08 mm
  • Produkthöhe: 7.62 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 4,7nf, radial kondensator, 4700pf keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SV03HC472MAR, 1715172, 171-5172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,74*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    Zubehör
    Vishay
    RS01025K00FE12
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.