Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 1N3741 SOFT RECOVERY, 275A, 800V, DO-9, Repetit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713219
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     1N3741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 5 kA
  • Konfiguration Diodenmodul: Single
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 275 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenmontage: Stud
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Bauform - Diode: DO-9
  • Betriebstemperatur, max.: 190 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 1N3741, 1713219, 171-3219
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,40*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 33,76*
    € 40,17
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 32,73*
    € 38,95
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.