Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 6135.C324F100C0.0210 POWER ENTRY MODULE, MALE, 10A, Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713147
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6135.C324F100C0.0210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
SCHURTER
Produktpalette: 6135 Series
  • Nennspannung: 250 VAC
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: -
  • Schaltertyp: 2-Pole Switch
  • Sicherungshalter: -
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbinderanschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbindermontage: Snap-In, Flange Mount
  • Nennstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 6135.C324F100C0.0210, 1713147, 171-3147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,79*
    € 69,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,74*
    € 67,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,85*
    € 58,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,23*
    € 47,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,97*
    € 45,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC13304
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC13310
    ab € 6,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.