Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603B102M500CT CERAMIC CAPACITOR 1000PF, 50V, X7R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1709937
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603B102M500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: MC Series
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Spannung (DC): 50 V
  • MSL: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, chip kondensator, smd kondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0603B102M500CT, 1709937, 170-9937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0104*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0224*
    € 0,02666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0104*
    € 0,01238
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C102M5RACTU
    ab € 0,0086*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.