Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MA522-500M08 TERMINAL BLOCK EUROSTYLE, 8 POSITION, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1708103
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MA522-500M08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Rastermaß: 5 mm
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Produktpalette: MA Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, MULTICOMP PRO, MA522-500M08, 1708103, 170-8103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,004*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-173
    ab € 287,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.