Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EMVY500ADA680MHA0G CAPACITOR ALUM ELEC 68UF 50V 20%, SMD, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1698678
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVY500ADA680MHA0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 50v
Produktbreite: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.6 ohm
  • MSL: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 125°C
  • Produktpalette: MVY Series
  • Kapazität: 68 µF
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Polarität: Polar
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 68µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CHEMI-CON, EMVY500ADA680MHA0G, 1698678, 169-8678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.