Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING Q45VR3LPQ Q45VR3 series sensor, Sensor Output Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1696826
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     Q45VR3LPQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabellichtschranken
Lichtschranken
Lichtsensoren
Optische
DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • Sensorausgang: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsstrom: 5 A
  • Produktpalette: Q45VR3 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 160,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,51*
    € 237,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,88*
    € 236,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,45*
    € 213,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,80*
    € 206,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,01*
    € 190,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.