Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES B-217-2.5 EXTENSION BRACKET, FOR SOLID BEARING SLI


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694395
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     B-217-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Gehäusematerial: Steel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - metrisch: 35.05 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • Produktpalette: C-300 Series
  • Außenbreite - Zoll: 2.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 64 mm
  • Zur Verwendung mit: C-300, C-874, C-3700 Series Solid Bearing Slides
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, B-217-2.5, 1694395, 169-4395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,705* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 60,21*
    € 71,65
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 58,24*
    € 69,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 49,53*
    € 58,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 45,59*
    € 54,25
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 42,87*
    € 51,02
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 41,25*
    € 49,09
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 37,88*
    € 45,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.