Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N471J500A5.08MM CERAMIC CAPACITOR 470PF 50V, C0G, 5%, RA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694289
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N471J500A5.08MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität: 470 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 4.2 mm
  • Produktpalette: MC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 470pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N471J500A5.08MM, 1694289, 169-4289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0402*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0402* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,3411*
    € 0,40591
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,1596*
    € 0,18992
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.