Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N200J500A2.54MM CERAMIC CAPACITOR 20PF 50V, C0G/NP0, 5%,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694226
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N200J500A2.54MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Kapazität: 20 pF
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: MC Series
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktlänge: 4.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N200J500A2.54MM, 1694226, 169-4226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0377*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0377* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,3189*
    € 0,37949
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,2635*
    € 0,31357
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,1292*
    € 0,15375
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.