Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N200J101A2.54MM CERAMIC CAPACITOR 20PF 100V, C0G, 5%, RA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694225
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N200J101A2.54MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Qualifikation: -
  • Kapazität: 20 pF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktpalette: MC Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 4.2 mm
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100 volt, radial kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N200J101A2.54MM, 1694225, 169-4225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0501*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,4267*
    € 0,50777
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,2102*
    € 0,25014
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,1698*
    € 0,20206
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.