Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805N2R2C101A2.54MM CERAMIC CAPACITOR 2.2PF 100V, C0G, 0.25p


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694220
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805N2R2C101A2.54MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Produktlänge: 4.2 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktpalette: MC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazität: 2.2 pF
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 2,2pf 100 v, radial kondensator, radial kondensator 100 volt, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805N2R2C101A2.54MM, 1694220, 169-4220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0485*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,4152*
    € 0,49409
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,2045*
    € 0,24336
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,1641*
    € 0,19528
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.