Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC0805B471K500A5.08MM CERAMIC CAPACITOR 470PF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694142
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805B471K500A5.08MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 4.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MC Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: X7R
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 470pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC0805B471K500A5.08MM, 1694142, 169-4142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0366*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,3116*
    € 0,3708
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,2564*
    € 0,30512
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,1445*
    € 0,17196
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805B471K500A2.54MM
    ab € 0,037*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.