Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERIOR ELECTRIC Q117U VARIABLE TRANSFORMER, Transformer Type:M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691533
Hersteller:
     Superior Electric
Herst.-Nr.:
     Q117U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regeltransformatoren
Stelltransformatoren
Transformatoren
Übertrager
Drehrichtung des Drehknopfs: CCW, CW
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Eingangsspannung: 120V
  • Transformator: Manually Operated
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Konstruktion: Open
  • Konstantstromlast: 10 A
  • Ausgangsstrom: -
  • Ausgangsspannung: 120V
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Produktpalette: POWERSTAT Series
  • Transformatormontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, SUPERIOR ELECTRIC, Q117U, 1691533, 169-1533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 700,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 786,24*
    € 935,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 783,93*
    € 932,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 762,18*
    € 906,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 739,50*
    € 880,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 700,99*
    € 834,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.