Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE160ELL471MJC5S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 470UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691138
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE160ELL471MJC5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Spannung (DC): 16 V
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktpalette: KZE Series
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Rippelstrom: 1.03 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 hours @ 105°C
  • Produktlänge: -
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kapazität: 470 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE160ELL471MJC5S, 1691138, 169-1138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE1C471MPD6TD
    ab € 0,194*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPM1C471MPD6TD
    ab € 0,137*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPW1C471MPD1TD
    ab € 0,46*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVZ1C471MPD1TD
    ab € 0,495*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVZ1C471MPD1TD
    ab € 0,127*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.