Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE160ELL152MK20S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1500UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691134
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE160ELL152MK20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: KZE Series
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Rippelstrom: 2.36 A
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 1500 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE160ELL152MK20S, 1691134, 169-1134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,676*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    ELXY160ELL152MK25S
    ab € 0,637*
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE1C152MHD6TO
    ab € 0,977*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPW1C152MHD1TO
    ab € 1,14*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPW1C152MPD6
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1C152L
    ab € 0,419*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.