Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE160ELL102MJ20S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 1000UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691130
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE160ELL102MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Anschlussabstand: 5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 hours @ 105°C
  • Rippelstrom: 1.82 A
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktlänge: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 1000 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktpalette: KZE Series
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE160ELL102MJ20S, 1691130, 169-1130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,353*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.