Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE160ELL332MK35S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 3300UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1688903
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE160ELL332MK35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rippelstrom: 3.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Spannung (DC): 16 V
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Polarität: Polar
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: KZE Series
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE160ELL332MK35S, 1688903, 168-8903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,03*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UHE1C332MHD
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVZ1C332MHD1TO
    ab € 1,33*
    Ähnlich
    Rubycon
    16PX3300MEFC12.5X20
    ab € 0,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.