Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 70-750DL11-1 RELAY SOCKET, Socket Mounting:DIN Rail,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1681637
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70-750DL11-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
relaissockel 11pin
Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 16 A
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 300 V
  • Produktpalette: -
  • Sockelmontage: DIN Rail, Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70-750DL11-1, 1681637, 168-1637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.