Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE160ELL560ME11D ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 56UF, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1679206
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE160ELL560ME11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Spannung (DC): 16 V
  • Polarität: Polar
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 250 mA
  • Kapazität: 56 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Produktpalette: KZE Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE160ELL560ME11D, 1679206, 167-9206
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,161*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.