Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603SAF300JT5E RESISTOR, THICK FILM, 30 OHM, 100mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1646209
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603SAF300JT5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Qualifikation: -
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 30 ohm
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 75 V
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC0603SAF300JT5E, 1646209, 164-6209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00355*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00511*
    € 0,00608
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00506*
    € 0,00602
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00458*
    € 0,00545
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00448*
    € 0,00533
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00434*
    € 0,00516
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00355*
    € 0,00422
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.