| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1641540 Herst.-Nr.: GBPC2510 . EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassstoßstrom: 300 AWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVBauform - Brückengleichrichter: Module Anzahl der Phasen: Single Phase SVHC: Lead Anzahl der Pins: 4 Pin(s)Produktpalette: - Montage des Brückengleichrichters: Panel Mount Durchlassspannung, max.: 1.1 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 25 ARoHS konform: Keine AngabenHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, GBPC2510 ., 1641540, 164-1540 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,00* | € 3,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,91* | € 9,04* | | | | Lager 139N | | | | 1 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 3,90* | € 9,07* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,30* | € 9,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,95* | € 53,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|