Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0805BTC1004 RESISTOR, THIN FILM, 1MOHM, 100MW, 0.1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1638448
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0805BTC1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Nennspannung: 100 V
  • Nennleistung: 100 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Widerstandstyp: Precision
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0805BTC1004, 1638448, 163-8448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0607*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3953*
    € 0,47041
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2845*
    € 0,33856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2581*
    € 0,30714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1265*
    € 0,15054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.