Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0805BTC1000 RES, THIN FILM, 100R, 1%, 0.1W, 0805, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1638442
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0805BTC1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstyp: Precision
  • Nennspannung: 100 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 100 ohm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0805BTC1000, 1638442, 163-8442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0537*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3521*
    € 0,419
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2873*
    € 0,34189
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2608*
    € 0,31035
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1153*
    € 0,13721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.