Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0603BTC1001 RES, THIN FILM, 1K, 0.1%, 0.0625W, 0603,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1638428
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0603BTC1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Nennspannung: 75 V
  • Widerstand: 1 kohm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktpalette: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0603BTC1001, 1638428, 163-8428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0585*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3793*
    € 0,45137
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2495*
    € 0,29691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.