Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-E1X4-115V RELAY, 4PDT, 120VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1634254
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-E1X4-115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenspannung: 115 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: R10 Series
  • Spulenwiderstand: 9 kohm
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-E1X4-115V, 1634254, 163-4254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,25*
    € 109,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,64*
    € 109,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,89*
    € 105,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,44*
    € 98,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,53*
    € 85,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E126..
    ab € 2,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E129
    ab € 2,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E163
    ab € 1,96*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E213
    ab € 3,80*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E461
    ab € 28,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.