Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805S8F100JT5E THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1632455
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805S8F100JT5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Produktlänge: 2.01 mm
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Widerstand: 10 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC0805S8F100JT5E, 1632455, 163-2455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00937*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,03596*
    € 0,04279
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,03397*
    € 0,04042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,03292*
    € 0,03917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02979*
    € 0,03545
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02883*
    € 0,03431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01383*
    € 0,01646
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00937*
    € 0,01115
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.