Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603SAF1004T5E THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1631320
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603SAF1004T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennspannung: 75 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC0603SAF1004T5E, 1631320, 163-1320
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00666*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,01757*
    € 0,02091
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,01525*
    € 0,01815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01513*
    € 0,018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0128*
    € 0,01523
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01196*
    € 0,01423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00982*
    € 0,01169
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00666*
    € 0,00793
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.