Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P231-QC20AR500K Leaded Process Compatible:Yes, Peak Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1629584
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P231-QC20AR500K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: P231 Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Einstellungsart: Side
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produkthöhe: -
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Produktbreite: -
  • Potentiometer: -
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandsverlauf: Logarithmic
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.